FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-2 549648
Aansluitprofiel VABM-C7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C7-12W-G18-2
Rubix:05110482
Fabrikant:549648
EAN:4052568093938

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-2 549648
Aansluitstrip VABM-C7-12W-G18-2 voor magneetventiel VOVG, met externe hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=2, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=82 g, Aansluiting stuurlucht 12=M3, Pneumatische aansluiting 1=G1/8
Connection strip VABM-C7-12W-G18-2 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=2, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=82 g, Pilot air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91,1 g |
| Type | aansluitblok voor vovg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,46 excl. BTW
/ stuk
€ 50,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen