FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R1C2-C-6 546817

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S1-1-R1C2-C-6
Rubix:05125556
Fabrikant:546817
EAN:4052568185428
FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R1C2-C-6 546817

Technische samenvatting

Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R1C2-C-6 546817


reduceerplaat VABF-S1-1-R1C2-C-6 Voor ventieleiland VTSA, standaardpoortpatroon volgens 5599-1, tot maximaal 6 bar. Breedte=42 mm, gebaseerd op de norm=ISO 5599-1, bevestigingspositie=willekeurig, pneumatische verticale opstapeling=drukregelventiel voor 1, bedieningsfunctie=(* uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84818079
€ 143,25 excl. BTW
/ stuk
€ 173,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen