FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10S-G18-3 566559

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10S-G18-3
Rubix:05110658
Fabrikant:566559
EAN:4052568100384
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10S-G18-3 566559
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10S-G18-3 566559


Aansluitstrip VABM-L1-10S-G18-3 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x80x40 mm
Logistiek gewicht83,5 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,23 excl. BTW
/ stuk
48,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen