SKF TSN 607 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 607 C
Rubix:03073924
Fabrikant:93420
EAN:7316570890938
SKF TSN 607 C AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 607 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x57x57 mm
Logistiek gewicht53 g
Typeafdichting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter57 mm
Breedte8 mm
Aangepaste tariefcode84839020
€ 25,15 excl. BTW
/ stuk
€ 30,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen