Referenties
INA:VD2-A
Rubix:03119968
Fabrikant:0006213230000
EAN:4054364467616
Productdetails : INA VD2-A 6MM LAGER AFDICHTINGSTOP
Afdekkap/ afdekplaat/afdekstrips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Type | sluitplug |
| Binnendiameter | 5,5 mm |
| Buitendiameter | 6,2 mm |
| Breedte | 6,2 mm |
| Serie | vd |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,15 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 216,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen