Referenties
SKF:FS 1100
Rubix:03473801
Fabrikant:6262
EAN:7316570777147

Documenten
Productdetails : SKF FS 1100 VILTSTROOK
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 149 g |
| Type | afdichting behuizing |
| Buitendiameter | 14,5 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | fs |
| Materiaal | vilt |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 56022100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,57 excl. BTW
/ stuk
€ 73,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
