SKF TSN 511 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 511 C
Rubix:03073864
Fabrikant:93399
EAN:7316570675887
SKF TSN 511 C AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 511 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x73x73 mm
Logistiek gewicht58,5 g
Typezegel
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter73 mm
Breedte8 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,54 excl. BTW
/ stuk
22,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden