SKF Z 009 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 009+SE Z 009)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:Z 009
Rubix:03045347
Fabrikant:30397
EAN:7316570221565
SKF Z 009 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 009+SE Z 009)
Technische samenvatting
Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF Z 009 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 009+SE Z 009)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x75x75 mm
Logistiek gewicht74 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte6 mm
Seriez
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,68 excl. BTW
/ set
11,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden