Referenties
INA:G16X25X3-B
Rubix:03116228
Fabrikant:0055561200000
EAN:4054364119911

Productdetails : INA G 16X25X3 B OLIEKEERRING
Afdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Type | afdichtring |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Serie | g..-b |
| Materiaal | nbr elastomeer |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 491,22 excl. BTW
/ stuk
€ 594,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
