Referenties
SKF:TSN 620 C
Rubix:03073964
Fabrikant:93435
EAN:7316570583595

Productdetails : SKF TSN 620 C AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.
Sterke punten
- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x163,5x163,5 mm |
| Logistiek gewicht | 783 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 163,5 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,26 excl. BTW
/ stuk
€ 104,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen