Referenties
SKF:FS 1120
Rubix:03478696
Fabrikant:6263
EAN:7316571117256

Documenten
Productdetails : SKF FS 1120 VILTSTROOK
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Type | afdichting behuizing |
| Breedte | 14,5 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Serie | fs |
| Materiaal | vilt |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 56022100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,54 excl. BTW
/ stuk
€ 39,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen