Referenties
Trelleborg:0060440
Rubix:27100071

Documenten
Productdetails : SLANG POLY-OIL D. 13 MM ROLLENGTE 20M
Voor het onder hoge druk doorvoeren van petroleumproducten en voor hydraulische circuits aan lage druk en olie-retourleidingen. Ook voor het transport van lichte of zware petroleumderivaten, chemicaliën, antivriesproducten, olie-houdende perslucht, industriële basen en zouten.
Sterke punten
Uitstekend bestand tegen veroudering, weersomstandigheden en ozon. Zeer goed bestand tegen druk. Het speciale rubbermengsel is bestand tegen petroleumproducten met een aromatengehalte <50%. De afvoer van de statische electriciteit wordt verzekerd door de binnenwand.
Toepassingen
Olie- en petroleum
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 80 bar |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Boogradius | 45 mm |
| Druk niet-barsten | 80 bar |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,62 excl. BTW
/ meter
€ 15,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen