Referenties
Trelleborg:0200024
Rubix:27100069

Documenten
Productdetails : SLANG PLUTON NF20 D. 8 MM BLAUW ROLLENGTE 20M
Rubber lasslang voor doorvoer van zuurstof.
Sterke punten
Flexibele, lichte en goed hanteerbare slang. Zeer lange levensduur. Buitenwand bijzonder goed bestand tegen weersomstandigheden (ozon en warmte). Vlambestendig in geval van terugslag. Zeer sterke textielversteviging garandeert een hoge veiligheidsfactor. Duidelijke markering met gassymbool en fabricatiedatum.
Toepassingen
Gas en lasslangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Boogradius | 65 mm |
| Druk niet-barsten | 60 bar |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,20 excl. BTW
/ 20 meters
€ 42,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen