SMC SMOORVENTIEL ASN2-04-S

Uitlaatregelaar met geluiddemper serie asn2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ASN2-04-S
Rubix:05288470
Fabrikant:ASN2-04-S
SMC SMOORVENTIEL ASN2-04-S
Technische samenvatting
Type koppelinggas 1/2' mannelijk
Typeasn2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASN2-04-S


De uitlaatregelaar met geluiddemper uit de ASN2-serie vermindert het geluid effectiever. Meer dan 20 dB bij maximale doorstroming. De snelheid van de cilinder is eenvoudig aan te passen omdat de stelschroef van dezelfde constructie is als de debietregelaar. Een borgring voorkomt per ongeluk verlies van de schroef.
Uitlaatregelaar met geluiddemper serie asn2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x53x30 mm
Logistiek gewicht90 g
Type koppelinggas 1/2' mannelijk
Typeasn2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,48 excl. BTW
/ stuk
15,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen