Referenties
SMC:AS3201F-03-06A
Rubix:05276794
Fabrikant:AS3201F-03-06A

Technische samenvatting
| Type koppeling | r (bspt) conische draad + duw-in / one-touch-koppeling |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar (debietregelaar) met directe aansluiting (one-touch) |
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3201F-03-06A
Het gebruik van SMC-debietregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, verkleint de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze debietregelaars maken het mogelijk de behuizing te roteren om eenvoudige installatie te vergemakkelijken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2, zowel in inch (NPT) als in metrisch R(PT), en met buismaat van 3.2mm tot 12mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch), en met optionele haakse en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-out, zijn deze debietregelaars ontworpen om aan de meeste toepassingen te voldoen.
AS*2/3*1F-A, debietregelaar met One-touch-fitting, afsluitbaar type, elleboog/universeel type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r (bspt) conische draad + duw-in / one-touch-koppeling |
| Type | snelheidsregelaar (debietregelaar) met directe aansluiting (one-touch) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,11 excl. BTW
/ stuk
€ 15,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen