SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201F-M5-06

Actuatoren Accessoires AS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS1201F-M5-06
Rubix:05288207
Fabrikant:AS1201F-M5-06
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201F-M5-06

Technische samenvatting

Type koppelinggaz 1/8 mannelijk
Typeas-a
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201F-M5-06


Snelheidsregelventiel, Insteekkoppeling, Haaks & Universeel
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 12 (M3, M5 Basis - elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: M5-06 (Port Size M5 - Tube Size ø6)
Option: None
Fixed Orifice: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggaz 1/8 mannelijk
Typeas-a
Aangepaste tariefcode84813099
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden