SMC VORMVASTE SCHAKELAAR PNP M8/3 D-M9PSAPC

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:D-M9PSAPC
Rubix:05268074
Fabrikant:00102746
EAN:3618036133554
SMC VORMVASTE SCHAKELAAR PNP M8/3 D-M9PSAPC
Technische samenvatting
Typem8 3 pennen
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR PNP M8/3 D-M9PSAPC


Naderingschakelaar met Connector
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9P--Solid State , Gen. Purpose, 3 Wire PNP, LED, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: APC (M8-3 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Typem8 3 pennen
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,37 excl. BTW
/ stuk
42,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden