FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-8E-PS-S-LED-24 171178
Sensor SMTO-1-NS-K
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMTO-8E-PS-S-LED-24
Rubix:05096619
Fabrikant:171178
EAN:4052568074531

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-8E-PS-S-LED-24 171178
Naderingsschakelaar SMTO-1-PS-K-LED-24-C met lichtdiode en geïntegreerde beveiliging, zonder bevestigingskit. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magneetinductief
Sterke punten
- Measuring principle: magneto-resistive
- LED switching status indication
- Cable length 2.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x105x25 mm |
| Logistiek gewicht | 12,38 g |
| Type | smto |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, tpe-u, vernikkeld |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,69 excl. BTW
/ stuk
€ 50,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden