FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-4B-NS-K-L 150360
Sensor SIEN-4B-PS-K
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEN-4B-NS-K-L
Rubix:05106534
Fabrikant:150360
EAN:4052568068707

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-4B-NS-K-L 150360
Naderingsschakelaar SIEN-4B-PS-K-L inductief, met normale schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=0,8 mm
Sterke punten
- With standard switching distance
- For DC voltage
- Round design
- Metric thread
- Flush or non-flush mounting
- LED switching status indication
- Design with metal or polyamide housing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44,45 g |
| Type | sien |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,30 excl. BTW
/ stuk
€ 76,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen