Referenties
IMI Norgren:C02250606
Rubix:A0745377
Fabrikant:C02250606


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing), vernikkeld messing (schroefdraad), nbr (afdichtingen), pom (demontagering), roestvrij staal (borgring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m6 |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MM - M6 C02250606
Pneufit-C rechte adapter met inwendige en uitwendige zeskant Ø6mm x M6 C02250606
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing), vernikkeld messing (schroefdraad), nbr (afdichtingen), pom (demontagering), roestvrij staal (borgring) |
| Aansluiting 1 | m6 |
| Profiel | recht |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen