Referenties
IMI Norgren:C02250838
Rubix:0699005548
Fabrikant:C02250838


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); vernikkeld messing (schroefdraaddelen/kraag); nbr-afdichtingen (siliconenvrij) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 (iso g, male) |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR.KOP. 3/8''X 8MM
Pneufit-C rechte adapter met inwendige en uitwendige zeskant Ø8mm x G3/8" C02250838
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); vernikkeld messing (schroefdraaddelen/kraag); nbr-afdichtingen (siliconenvrij) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 (iso g, male) |
| Profiel | recht (mannelijke aansluiting) |
| Aansluiting 2 | ø 8 mm (tube, push-in) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen