Referenties
Festo:QSX-10
Rubix:06143708
Fabrikant:153286
EAN:4052568033576

Documenten
Productdetails : FESTO X-INSTEEKKOPPELING QSX-10 153286
X-insteekkoppeling QSX-10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,1 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | qsx |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden