NORGREN KNIE-INSCHR 90-4-1/4 BSP - C01470428

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C01470428
Rubix:05204179
Fabrikant:C01470428
NORGREN KNIE-INSCHR 90-4-1/4 BSP - C01470428

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconevrij); borgring: roestvrij staal; schroefdraadonderdelen / kraag: vernikkeld messing; ontgrendelring: pom
Aansluiting 1rc 1/4 (iso 7-1, bspt female)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR 90-4-1/4 BSP - C01470428


Pneufit-C 90° draaibare elleboogadapter Ø4mm x R1/4" C01470428

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconevrij); borgring: roestvrij staal; schroefdraadonderdelen / kraag: vernikkeld messing; ontgrendelring: pom
Aansluiting 1rc 1/4 (iso 7-1, bspt female)
Profiel90° draaibare elleboog (draaibare adapter)
Aansluiting 24 mm (push-in fitting for outside-ø pipe)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 2,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen