NORGREN R-VERLOOPSTUK RIKI 10 X 1/4 - C01251028

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C01251028
Rubix:A0127041
Fabrikant:C01251028
NORGREN R-VERLOOPSTUK RIKI 10 X 1/4 - C01251028

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing); vernikkeld messing (schroefdraad en borgring); pom (demontagering); roestvrij staal (vergrendelingsring); siliconenvrij nbr (afdichtingen, o-ringen en u-afdichting)
Aansluiting 1r1/4 (iso r male thread)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN R-VERLOOPSTUK RIKI 10 X 1/4 - C01251028


Pneufit-C rechte adapter interne en externe zeskant Ø10mm x R1/4" C01251028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt (behuizing); vernikkeld messing (schroefdraad en borgring); pom (demontagering); roestvrij staal (vergrendelingsring); siliconenvrij nbr (afdichtingen, o-ringen en u-afdichting)
Aansluiting 1r1/4 (iso r male thread)
Profielrecht
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode74122000
€ 2,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen