FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-3/4-22 177686
Insteekschroefkoppeling CQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CQ-3/4-22
Rubix:06145300
Fabrikant:177686
EAN:4052568038359

Technische samenvatting
| Materiaal | pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-3/4-22 177686
Insteekschroefkoppeling CQ-3/4-22 voor een hoog debiet. Nominale diameter=17 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,1 g |
| Materiaal | pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 3/4 |
| Aansluiting 2 | 22 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,10 excl. BTW
/ stuk
€ 11,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden