Referenties
Festo:QSH-10-8
Rubix:05115653
Fabrikant:153259
EAN:4052568033361

Documenten
Productdetails : FESTO STEEKHULS QSH-10-8 153259 (130720)
Insteekhuls QSH-10-8 reducerend. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,9 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x10x10 mm |
| Logistiek gewicht | 1,78 g |
| Materiaal | pbt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen