NORGREN INSTEEKKOPPELING 10 X 10 - 10 019 1010

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:100191010
Rubix:06200130
Fabrikant:100191010
NORGREN INSTEEKKOPPELING 10 X 10 - 10 019 1010

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1pipe ø10 mm (bore)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN INSTEEKKOPPELING 10 X 10 - 10 019 1010


T-koppeling 10 - 10 Pneufit C
Pneufit adapter voor stam-aansluitstuk Ø10x10mm 100191010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1pipe ø10 mm (bore)
Profielrecht
Aansluiting 2pipe ø10 mm (bore)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
30,00 excl. BTW
/ 10 stuks
36,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen