LEGRIS INSTEEK KRUISKOPPELING D6-D4 3107 04 06

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3107 04 06
Rubix:A0584060
EAN:0820099217413
LEGRIS INSTEEK KRUISKOPPELING D6-D4 3107 04 06

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 14
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK KRUISKOPPELING D6-D4 3107 04 06


De LF 3000® push-in fittingenreeks omvat banjo-, oscillatie- en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest tijdens productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Conform aan ROHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Autofabricage in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lage-druk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Kruis
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Gewicht verpakking125 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 14
Aansluiting 26
Diameter buis6 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 116,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 141,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen