SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C16G-300

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MY2C16G-300
Rubix:05266686
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C16G-300
Technische samenvatting
Typestangloze cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C16G-300


De MY2-geleidecilinder met hoge precisie is verkrijgbaar in binnendiameters van 16 mm, 25 mm en 40 mm. Deze serie is ontworpen met een zeer nauwkeurige enkele of dubbele asgeleiding om een compacte cilinder met een laag profiel te creëren. Het onderhoud is vereenvoudigd doordat de cilinder kan worden losgekoppeld zonder de geleidingseenheid en het werkstuk te verstoren.

Sterke punten

•Mechanisch gekoppelde stangloze cilinder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Aansluiting 1m5x0,8
Diameter zuiger16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
582,46 excl. BTW
/ stuk
704,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen