FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 2799488
EAMM parallelle kit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-110-D50-100A-120-S1
Rubix:06161004
Fabrikant:2799488
EAN:4052568266592

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 2799488
parallelkit EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte = 110, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. snelheid = 5000 1/min, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95%
Parallel kit EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 suitable for electric drives. Frame size=110, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parallelle kit |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 835,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.010,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen