Referenties
Festo:HAPG-SD2-27
Rubix:05098676
Fabrikant:537186
EAN:4052568172510

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-27 537186
Adapterkit HAPG-SD2-27 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-50 met de draaiaandrijving DRQD-32/40-…-FW-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Productgewicht=275 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 412,2 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,55 excl. BTW
/ stuk
€ 199,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen