Referenties
SMC:CG-E050SUS
Rubix:05265923
Fabrikant:CG-E050SUS
EAN:3618035780698

Documenten
Productdetails : SMC CONTRASCHARNIER RVS CG-E050SUS
De CG5-S serie is een serie roestvrijstalen cilinders met vet voor voedselverwerkende machines die voldoen aan de FDA-normen. De CG5-S serie kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen, waardoor de levensduur van de cilinder wordt verlengd. Alle externe onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. De oppervlakken van de montagebeugels zijn elektrolytisch gepolijst, waardoor ze flexibeler zijn en opeenhoping van vloeistoffen of vreemde voorwerpen voorkomen wordt. Er zijn pluggen voor ongebruikte schroefkoppelingen om ophoping van residu in de koppelingen te voorkomen.
Tenon
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 362 g |
| Type | tenon |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,08 excl. BTW
/ stuk
€ 37,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen