NORGREN T-INSCHROEF KIKZI 8 X 3/8 - 10 168 0838

Adaptor

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:101680838
Rubix:06200304
Fabrikant:101680838
NORGREN T-INSCHROEF KIKZI 8 X 3/8 - 10 168 0838
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 18 mm o.d. tube (push-in fitting)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN T-INSCHROEF KIKZI 8 X 3/8 - 10 168 0838


Draaibare T-inschroefkoppeling lateraal 8 - G 3/8 Pneufit
Pneufit Swivel side tee adaptor Ø8mm x R3/8" 101680838

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 18 mm o.d. tube (push-in fitting)
Aansluiting 2r3/8 male thread (bsp taper / bspt)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,70 excl. BTW
/ 10 stuks
133,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen