PFERD COMBISCHIJF E 150-3,5 PSF-INOX DUO

Ontbraamschijven E 150-3,5 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:E 150-3,5 PSF DUO STEELOX
Rubix:23089203
Fabrikant:62015420
EAN:4007220952740
PFERD COMBISCHIJF E 150-3,5 PSF-INOX DUO

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Dikte3,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD COMBISCHIJF E 150-3,5 PSF-INOX DUO


Universeel gereedschap met zachte M-hardheid voor gemakkelijk slijpen en lange levensduur. Bijzonder bestand tegen vervorming voor toepassingen in de pijpleidingbouw. Slijpmiddel: korund A Geproduceerd zonder toevoeging van vulstoffen die ijzer, chloor of zwavel bevatten. Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Schon mit geringem Anpressdruck besonders zerspanungsfreudig
Combination disc E 150-3,5 A46 P Psf-In. Duo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter150 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Dikte3,5 mm
Type schuurmiddelaluminiumoxide
Modele 150-3,5 psf duo steelox
Serieuniversal line psf
Korrel100
Aangepaste tariefcode68042218
€ 37,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen