SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 40X58X6

Tussenringen medium

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONGOUJM40A2
Rubix:08258230
Fabrikant:1440240
EAN:4043377134301
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 40X58X6

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 40X58X6


SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M40X58X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter58 mm
NormDIN 1440
Metrische diameterM40
Dikte6 mm
€ 26,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 32,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

40 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

58 mm

Metrische diameter

M40