SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M16X5X56
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONR17,5A4
Rubix:08257155
Fabrikant:04404175
EAN:4043377036445


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M16X5X56
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M16X5X56
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M17 |
| Dikte | 56 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructie vorm r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,26 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 76,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
17,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
5 mm
Metrische diameter
M17