Referenties
Vervangen ref.:RONPLAT36.100HV
Spartex:RON33ISO
Rubix:08917016
Fabrikant:007091.00000.0330.000
EAN:4051426184504


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
Productdetails : SPARTEX 100HV SLUITRING VLAK D126/I7091 M33
Platte standaard onderlegschijf D.33X60X5 - ongecoat staal graad C ISO 7091 (DIN 126)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
| Metrische diameter | M33 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,24 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 91,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
33 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Norm
Metrische diameter
M33