Referenties
Spartex:RONGOUJG25A4
Rubix:A0819975
Fabrikant:1441425
EAN:4043377134899


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 38 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M24X38X4
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M24X38X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M25 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,93 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 93,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
25 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
38 mm
Metrische diameter
M25