ELVZ TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M16
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal 350-425 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37420.160.001
Rubix:08913437
EAN:8715492768902

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 26 mm |
Productdetails : ELVZ TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M16
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal 350-425 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,2 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type | elvz tandveerrring az gesloten-bu d6798a m16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Metrische diameter
M16