Referenties
Spartex:RONEPAIS4,3A2
Rubix:08253701
Fabrikant:7349243
EAN:4043377152152


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M4
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M4X12X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
4,3 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Metrische diameter
M4