SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 8% D435 M16

Vierkante schuine platen voor U-beugels

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CAROSU17,5A2
Rubix:08256455
Fabrikant:04342175
EAN:4043377033161
SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 8% D435 M16
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter17,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 434
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 8% D435 M16


SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 8% D435 M16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter17,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 434
Metrische diameterM17
Typeinzetstukken, schuin, vierkant
37,93 excl. BTW
/ 25 stuks
45,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

Materiaal/afwerking

Metrische diameter