AFZUIGSLANG OREGON PU ANTIST. D. 50MM (PER ROL 20M)
Afzuigslang OREGON PU ANTISTATICO
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911011-50X58,4
Rubix:27090214
Fabrikant:9110110500000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON PU ANTIST. D. 50MM (PER ROL 20M)
POLYURETHAAN (PU) polyether slang met PVC spiraal, koperdraad geschikt voor antistatische afleiding, voor slijtende materialen en droge levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,4 bar |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1,15/16 '' |
| Buitendiameter (inch) | 2,5/16 '' |
| Lengte | 20 m |
| Buitendiameter | 58,4 mm |
| Dikte materiaal | 0,7 mm |
| Boogradius | 10,1 mm |
| Materiaal | polyurethaan/polyether/pvc/koper |
| Druk niet-barsten | 1,2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 544,00 excl. BTW
/ 20 meters
€ 658,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
