Referenties
Merlett:911010-90X100,2
Rubix:27090142
Fabrikant:6600399607

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 90MM BINN. DIAM. (PER ROL 30M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Lengte | 30 m |
| Boogradius | 14 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 633,00 excl. BTW
/ 30 meters
€ 765,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen