Referenties
Merlett:911010-50X57,4
Rubix:27090122

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 50MM BINN. DIAM. (PER ROL 50M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Boogradius | 10 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 523,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 632,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
