Referenties
Merlett:911010-120X131
Rubix:27090050
Fabrikant:9110101200000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 120MM BINN. DIAM. (PER ROL 30M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Lengte | 30 m |
| Boogradius | 17 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 885,90 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.071,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
