NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PVC 341 DIA. 200-203MM
Norres AIRDUC PVC 341 zuigslang transportslang
Zie technische informatieReferenties
Norres:341-0200-0000
Rubix:A0481584
Fabrikant:341-0200-0000
EAN:4049645091048



Productdetails : NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PVC 341 DIA. 200-203MM
De Norres AIRDUC PVC 341 is een middelzware PVC-zuigslang met een goede loog- en zuurbestendigheid en een goede chemische weerstand. Hij is ook ftalaatvrij en vlamvertragend volgens UL94-HB.
Toepassingen
De flexibele slang is geschikt voor gassen en stof, poeders, vezels en wordt bijvoorbeeld gebruikt in afzuigsystemen, stofafzuiginstallaties, filtersystemen, in de chemische industrie voor het afzuigen van gasdampen, verfdampen of inktnevel, en in andere toepassingsgebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,145 bar |
| Lengte | 15 m |
| Boogradius | 109 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,12 excl. BTW
/ meter
€ 73,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 24 dagen
