Referenties
Merlett:911010-180X194
Rubix:27090074
Fabrikant:9110101800000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 180MM BINN. DIAM. (PER ROL 20M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 181 mm |
| Lengte | 20 m |
| Boogradius | 21 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.028,00 excl. BTW
/ 20 meters
€ 1.243,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
