Referenties
Merlett:911010-125X136,5
Rubix:27090054

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 125MM BINN. DIAM. (PER ROL 30M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 125,5 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,15 bar |
| Lengte | 30 m |
| Boogradius | 17,5 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 903,90 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.093,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
