Referenties
Norres:356-0152-0000
Rubix:A0695757
Fabrikant:356-0152-0000
EAN:4049645197320



Productdetails : NORRES PERSSLANG AIRDUC PU 356 6"/ 152MM
De Norres AIRDUC PUR 356 AS is een antistatische polyurethaanslang in superzware uitvoering met extreme slijtvastheid door gerichte versterking onder de draad en een kleine slanghelling. Bovendien onderscheidt hij zich door een zeer hoge druk-, vacuüm- en piekdrukbestendigheid en een goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid. De wand is permanent antistatisch.
Toepassingen
- Slang voor hoge doorvoer van extreem schurende stortgoederen, granulaat, steen
- Kunststofindustrie, transport van granulaat en poeder: granulaattransporteur, vacuümtransporteur, zuigtransporteur, doseersysteem, bigbagvulling en -lediging, shredder, molen, extruder, spuitgietmachine
- Zuigwagen: dakbedekking met grind
- zuigwagen, droogzuigwagen: industriële reiniging, reiniging van energiecentrales
- zuigbaggermachine
- explosiegevaarlijke omgeving
- landbouw: pneumatische graantransporteurs
- betonpomp: afvoerslang
- bouwsector: Gesteente-boormachine
- Grondstof transportslang voor poeder, granulaat, zand, kwarts, grind, scherven en spaanders
- Compressor, zijkanaalcompressor, vacuümpomp, drukpomp, pomp
- Papierfabriek, papierindustrie, verpakkingsmachine: Randstrookafzuiging
- Oppervlaktebewerking: Terugvoer van straalmiddel/zandstraalmiddel, bijv. in straalcabines, scheepswerven, strippers, vloerfrezen, slijpmachines
- Silo's, silowagens, tankwagens: vullen en legen van silo's
- Silo's, silowagens, tankwagens: transport van houtpellets, kunststofgranulaat, kunststofpoeder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 152 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 1,305 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,66 excl. BTW
/ meter
€ 304,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen