NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PVC 345 250 MM
Norres AIRDUC PVC 345 zuigslang Afleverslang
Zie technische informatieReferenties
Norres:345-0250-0000
Rubix:A0499231
Fabrikant:345-0250-0000
EAN:4049645109309



Productdetails : NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PVC 345 250 MM
Norres AIRDUC PVC 345 is een slang voor zwaar gebruik met een verhoogde druk- en vacuümbestendigheid en een goede bestendigheid tegen alkaliën en zuren. De slang heeft ook een goede chemische weerstand, is ftalaatvrij en vlamvertragend.
Toepassingen
De flexibele slang voor gassen en voor stof, poeders en vezels kan bijvoorbeeld worden gebruikt in afzuigsystemen, ontstoffingssystemen, filtersystemen en voor olienevelafzuiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 250 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,255 bar |
| Lengte | 10 m |
| Boogradius | 191 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,64 excl. BTW
/ meter
€ 185,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
